Beli pipe bender di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maxell Izumi Hydraulic Pipe BenderDeskripsi:-A lightweight pipe bender by special aluminum alloy that is opening and closing type of frame connectable both Manual and Electric Pump.atribut:
- Max Bending Square: 90° up to 2 inches (single bending)
- Output (kN): 108
- Ram Effective Stroke (mm): 250
- SUPER TOOL Tube Bender(Standard type)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
- TRUSCO Tube Bender (Inches Size)Deskripsi:Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).atribut:
- Bending Angle (degrees): 0-180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- TRUSCO Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:71atribut:
- Bend Angle: 0 to 180degrees
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
- KRISBOW Pembengkok Pipaatribut:
- Max Bending Angel (°): 180
- Dies Type (Radius) Round (inch (mm)): 3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
- Dies Type (Radius) Square (inch (mm)): 3/4 (100), 1 (110)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 630x370x150
- Maximum Thickness (mm): 0.8-1.2
- SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
- Kennedy 3-In-1 Mini Pipe BenderDeskripsi:3-in1 mini pipe bender for bending 6, 8 and 10mm diameter copper and aluminium tubes up to 90°. Calibrated for left hand, right hand or offset ends in copper, brass and aluminium.atribut:
- Bending Method: Lever
- Compatible Pipe Material: Aluminium; Brass; Copper
- End Type: Left; Offset; Right
- Former Material: Aluminium
- Guide Material: Aluminium
- Maximum Bend Angle (°): 90
- Handle Material: Aluminium
- Overall Length (mm): 242
- Special Features: Graduated Scale
- Westpex Fitting Elbow Copperatribut:
- Material: Copper
- Kennedy Former For Kennedy Multi-Bender Pipe ToolDeskripsi:Accessories for Kennedy Multi Bender Pipe Toolatribut:
- Type: Former
- Bending Method: Lever
- Compatible Pipe Material: Steel
- Former Material: Aluminium
- Maximum Bend Angle (°): 180
- Kennedy 3in1 Mini Pipe Benderatribut:
- Type: Pipe Bender
- Handle Material: Aluminium
- Overall Length: 140mm
- Special Features: Graduated Scale
- Maximum Bend Angle: 90 Degree
- Tube Capacity: 3mm 4mm 6mm
- Compatible Pipe Material: Aluminium Copper
- Former Material: Aluminium
- Guide Material: Aluminium
- Bending Method: Lever
- SATA Pipe BenderDeskripsi:97321 Tube Bender 6MM Product Introduction ●Suitable for bending soft copper and aluminum tubes with different outer diameters ●Bending range 0-180° ●Tube bending disc is made of die-cast aluminum alloy, which is strong and durable ●Double-color rubber-coated non-slip handle, comfortable to hold
- CP Pipe Benderatribut:
- Capacity (inch): 1/2-2
- Crimping Range (mm): 21.3 - 88.5
- Stroke (mm): 290
- Wall Thickness of Pipe (mm): 2.75-5
Daftar Harga pipe bender Terbaru March 2026
| Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender | Rp32.999.900 |
| SUPER TOOL Tube Bender(Standard type) | Rp2.899.900 |
| TRUSCO Tube Bender (Inches Size) | Rp1.799.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp239.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| TRUSCO Tube Bender (Standard Type) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp3.299.900 |
| SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102378656-5.jpg)
/P102184004-1.jpg)



/14P102120040-2.jpg)
/P101506227-1.jpg)

/P102746370-2.jpg)


/Westpex%20Fitting%20Elbow%20Copper/kzP106398755-1.jpg)